| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023092 Herst.-Nr.: E6023092 EAN/GTIN: 4038127403530 |
| | | |
|
| | |
| Hochleistungs-/Hochtemperaturfett OKS 404 Ausführung: Verminderung von Ausfallzeiten und Instandsetzungen infolge deutlicher Verschleißminderung · Unterstützung der Abdichtung von Lagern und Schutz vor Korrosion · Farbe hellfarben
Viskosität: 100 mm²/s DN-Wert: 350.000 mm/min NLGI-Klasse: 2 Einsatztemperatur: -30 °C bis +150 °C Anwendung: Schmierung von Gleit-, Wälz- und Gelenklager, Keilwellen, Steckachsen und Gleitflächen aller Art bei hohen Belastungen und einem weiten Temperaturbereich und allen für die Fettschmierung zulässigen Geschwindigkeiten Verarbeitung: Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig z.B. mit OKS 2610/OKS 2611 Universalreiniger reinigen · Vor Erstbefüllung Korrosionsschutzmittel entfernen v Lager so befüllen, dass alle Funktionsflächen sicher Fett erhalten · Normale Lager bis Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 kg | Gebinde: | Eimer |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, oks kugellagerfett, lagerfett, lagerfett 25kg, Fette, Schmierfette, Mehrzweckfett, Mehrzweckfette, Hochleistungsfette, Wälzlagerfette, Hochdruckfette, Langzeitfette, Hochtemperaturfette |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 423,12* | € 488,10* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,28* | € 495,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 448,24* | € 513,93* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 580,80* | € 658,57* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 789,21* | € 883,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 23,232* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|