| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023040 Herst.-Nr.: E6023040 EAN/GTIN: 4039934655648 |
| | |
|
| | |
| Hochleistungsfett FAKKT "Divinol EP 2" Ausführung: Auf Basis von Lithiumseifen · Mechanisch hoch belastbar durch EP Zusatz · Wasserbeständig, Graphit- und säurefrei · Farbton gelb-bräunlich · Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +130 °C
Tropfpunkt: +130 °C NLGI-Klasse: 2 Wasserbewertungsklasse: 1 Kennzeichnung: nach DIN 51502 KP 2 K-30 Anwendung: Zum Schmieren von Gleit- und Wälzlagern · Auch solchen mit relativ hohem Gleitreibungsanteil wie z. B. Kegelrollenlager oder Pendelrollenlager mit Stoßbelastung und Schwingungen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400g | Gebinde: | Kartusche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, lagerfett, Fette, Schmierfette, Fettkartuschen, Kartuschen für Fett, Mehrzweckfett-Kartuschen, Mehrzweckfette, Wälzlagerfette |
| | |
| |