Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLUB Lagerfit Litho-Plex EP2 Schmierfett (400 Gramm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLUB Lagerfit Litho-Plex EP2 Schmierfett (400 Gramm)
EUROLUB Lagerfit Litho-Plex EP2 Schmierfett (400 Gramm)
EUROLUB Lagerfit Litho-Plex EP2 Schmierfett (400 Gramm)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023039
Hersteller:
     EUROLUB
Herst.-Nr.:
     E6023039
EAN/GTIN:
     4025377714400
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett
Abschmierfett/Lagerfit EUROLUB "EP 2 Litho-Plex"
Ausführung: Naturfarbenes, lithiumkomplex-verseiftes Schmierfett auf Mineralölbasis · Oxidations- und wasserbeständig · Walkstabil und haftfähig · Bietet guten Korrosionsschutz · Hohe Druckaufnahmefähigkeit · Hohe thermische Belastbarkeit · Kennzeichnung nach DIN 51502 KP2-20

Grundöltyp: Mineralöl
Viskosität bei +40 °C: ca. 115 mm²/s
Verdickertyp: Lithiumkomplexseife
NLGI-Klasse: 2
Tropfpunkt: über +260 °C
Einsatztemperatur: -20 °C bis +150 °C
Korrosionsschutz: nach DIN 51811 Grad 0
Anwendung: Zur Schmierung von hoch druckbelasteten Wälz- und Gleitlagern bei erhöhten Lagertemperaturen · Es ist besonders für die Radlagerschmierung von Nutzfahrzeugen und für schnelllaufende PKW-Radlager zu empfehlen
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4kg
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: wälzlagerfett kartuschen 400 g, gleit und wälzlagerfett, wälzlagerfett kartusche, Fette, Schmierfette, Lagerfit, Abschmierfett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.