Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLUB CLP ISO-VG 150 Getriebeöl (60 Liter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLUB CLP ISO-VG 150 Getriebeöl (60 Liter)
EUROLUB CLP ISO-VG 150 Getriebeöl (60 Liter)
Artikel-Nr.:
     369-E6023010
Hersteller:
     EUROLUB
Herst.-Nr.:
     E6023010
EAN/GTIN:
     4025377414607
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
eurolub getriebeöl
getriebeöl
Getriebeöl, ISO-VG 150 EUROLUB "CLP"
Ausführung: Mineralölbasierend · Besonders in thermischen belasteten Getrieben sowie unter ungünstigen Betriebsbedingungen im Bergbau und in der Eisen- und Stahlindustrie haben die EUROLUB-Getriebeöle ihr ausgezeichnetes Leistungsvermögen unter Beweis gestellt · Voraussetzung dafür ist die optimierte Additivierung für Verschleiß- und Korrosionsschutz sowie gute Alterungsstabilität · Grübchen- und Pittingbildung werden wirkungsvoll verhindert · Die Öle haben ausgezeichnetes Wasserabscheidevermögen und gute Schaumdämpfung · Sie sind verträglich mit Dichtungen und Buntmetallen · FZG Schadenkraftstufe nach DIN 51 354: >12

Grundöltyp: Mineralöl
Dichte bei +15 °C: 0,891 g/cm³
Schadenkraftstufe: FZG A/16,6/140 >12
Flammpunkt COC: 258 °C
Viskosität bei +40 °C: ca. 152 mm²/s
Viskosität bei +100 °C: ca. 14,3 mm²/s
Viskositätsklasse: ISO-VG 150
EUROLUB CLP Getriebeöle stehen in den Viskositätsklassen ISO-VG 100 bis ISO-VG 460 zur Verfügung. Zur Auswahl der geeigneten Ölviskosität bitte die Vorschriften des Hydrauliksystem- bzw. Maschinenherstellers beachten.
Anwendung: Sie werden in Industriegetrieben unterschiedlicher Bauart eingesetzt · Sie haben sich in der Praxis in vielen Getrieben zahlreicher Hersteller bewährt
Weitere Informationen:
Inhalt:
60l
Gebinde:
Fass
Weitere Suchbegriffe: getriebeöl 60l, Schmieröle, Spezialöle, Öle, Gleitöl, Gleitöle, Hydrauliköle, Getriebeöle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 60 Liter (ab € 4,845* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,78*
€ 419,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,29*
€ 416,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,58*
€ 410,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,09*
€ 394,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,70*
€ 345,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.