Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Hebelzug, Traglast 3200 kg, Kettenlänge 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Hebelzug, Traglast 3200 kg, Kettenlänge 1,5 m
Aluminium-Hebelzug, Traglast 3200 kg, Kettenlänge 1,5 m
Aluminium-Hebelzug, Traglast 3200 kg, Kettenlänge 1,5 m
Aluminium-Hebelzug, Traglast 3200 kg, Kettenlänge 1,5 m
Artikel-Nr.:
     369-E6022506
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E6022506
EAN/GTIN:
     4250450435570
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Unverzichtbares Werkzeug in Industie und Service durch die kleine und leichte Bauweise· Geschlossenes, formschönes Aluminium-Druckgussgehäuse schützt die inneren Bauteile vor Verschmutzungen · Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C · Zwei robuste Hakensicherungen für sicheres Arbeiten · 1,5 m lange Lastkette · Robustes Kettenendstück verhindert, dass die Kette durch das Gerät gezogen werden kann · Freischalthebel zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelastetem Zustand
Weitere Informationen:
Kettenstränge:
1
Traglast:
3200 kg
Hub:
1,5 m
Gewicht:
14,7 kg
kleinstes Hakenmaß:
445 mm
Hubkraft:
34 daN
Weitere Suchbegriffe: hebelzug, Kettenzug, Kettenzüge, Hebelzüge, Ratschenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,50*
€ 870,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,61*
€ 857,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,89*
€ 831,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,65*
€ 812,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,97*
€ 782,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E6022511
ab € 34,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.