| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6021207 Herst.-Nr.: 151S0023BR EAN/GTIN: 0662641891913 |
| |
|
| | |
| ∙ Schmutzfangmatte mit Gummirücken ∙ Widerstandsfähige, langlebige Teppichmatte mit erhöhten Gummirändern an allen 4 Seiten funktionieren wie Dämmebr/ ∙ Produkt wird mit 100% recycelten Materialien hergestellt ∙ Das erhöhte Diamantdesign mit gestreiften Noppen entfernt Schmutz von den Schuhsohlen und hält Staub und Nässe fest ∙ Anti-Rutschrücken liegt fest auf allen Oberflächen und aufgrund ihrer leichten Erhöhung ermöglicht es die Matte, dass Feuchtigkeit darunter ablaufen kann ∙ Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.br/br/bEigenschaften/bbr/Anwendung: Für mittlere bis hohe Beanspruchung für Innenbereichebr/Material: Schlaufenmatte aus Polyester Faser aus absorbierenden 100 % recycelten Garnen, gegossen auf einer Gummibasisbr/Faserdichte: 830 g/m2br/Stärke: 10,5 mm br/Gewicht: 4,4 kg/m2 br/br/bEinsatzorte im Innenbereich bzw. überdachten Außenbereich sind z. B.:/bbr/∙ In Öffentliche Gebäudenbr/∙ In Einkaufszentrenbr/∙ In Sportanlagenbr/∙ In Schulen und Universitäten Weitere Informationen: | | Abmessung Länge: | 600 mm | Stärke: | 10 mm | Abmessung Breite: | 900 mm | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,36* | € 26,64* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,23* | € 27,36* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,82* | € 37,53* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 27,83* | € 38,64* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,64* | € 40,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|