Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Versandtasche, Innen_-LxB 250x175 mm, VE 100 Stück_


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wellpapp-Versandtasche, Innen_-LxB 250x175 mm, VE 100 Stück_
Wellpapp-Versandtasche, Innen_-LxB 250x175 mm, VE 100 Stück_
Artikel-Nr.:
     369-E6020129
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     166654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
∙ Aus stabiler Mikrowellpappe ∙ Mit Selbstklebeverschluss ∙ Leichtes Öffnen durch Aufreißhilfe ∙ Schützt vor Knicken und Rissen bei der Versendung von Dokumenten · Ideal für flache Sendungen
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
VE:
120 Stück
Breite:
175 mm
Innenmaß Länge:
175
Innenmaß Breite:
250 mm
VE/Stück:
100 Stück
Länge:
250 mm
Innenmaße L x B:
175 x 250 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche braun, karton tasche, Verpackungsmaterial, Versandtaschen, Polsterumschläge, Verpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,22*
€ 95,45*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 98,03*
€ 126,00*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,00*
€ 149,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,74*
€ 148,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,43*
€ 140,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,23*
€ 128,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,03*
€ 116,66
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9803* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.