Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Faltkarton, 1-wellig,Innen-LxBxH 305x215x200 mm, FEFCO 0201, Traglast 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Standard-Faltkarton, 1-wellig,Innen-LxBxH 305x215x200 mm, FEFCO 0201, Traglast 2
Standard-Faltkarton, 1-wellig,Innen-LxBxH 305x215x200 mm, FEFCO 0201, Traglast 2
Standard-Faltkarton, 1-wellig,Innen-LxBxH 305x215x200 mm, FEFCO 0201, Traglast 2
Artikel-Nr.:
     369-E6020105
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     3380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
· Mit normalen Deckel- und Bodenklappen · Ideal als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand · Die flachliegende Anlieferung ermöglicht eine platzsparende Lagerung · FEFCO 0201
Weitere Informationen:
Ausführung Karton:
1-wellig
Höhe:
200 mm
Traglast:
20 kg
Innenmaß Länge:
305 mm
Innenmaß Breite:
215 mm
Innenmaße L x B x H:
305 x 215 x 200 mm
VE:
25 Stück
Breite:
215 mm
VE/Stück:
25 Stück
Länge:
305 mm
Innenmaß Höhe:
200 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15142
800
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,43*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,56*
€ 34,83*
Lager 369
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 37,60*
€ 50,39*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,39*
€ 59,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 38,90*
€ 46,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 38,38*
€ 45,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 37,67*
€ 44,83
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 37,60*
€ 44,74
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.