Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz SE 16 mmx12mmGr.3 f.DIN 374/376 M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellwechseleinsatz SE 16 mmx12mmGr.3 f.DIN 374/376 M20
Schnellwechseleinsatz SE 16 mmx12mmGr.3 f.DIN 374/376 M20
Schnellwechseleinsatz SE 16 mmx12mmGr.3 f.DIN 374/376 M20
Artikel-Nr.:
     369-E6019841
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     E6019841
EAN/GTIN:
     4030456362229
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
Druckluft-Sicherheitskupplung
Schnellwechseleinsatz SE Ausführung: Ohne Sicherheitskupplung ∙ Einsätze in denen die Gewindebohrer über die Schnellspanneinrichtung gehalten werden ∙ Die Drehmomentübertragung erfolgt über den Schaft-Vierkant ∙ Für unterschiedliche Schaftmaße sind verschiedene Einsätze erforderlich
Weitere Informationen:
Vierkant:
12 mm
Schaft-Ø:
16 mm
für DIN 374/376:
M20
Ausführung:
ohne Sicherheitskupplung
Größe:
3
Weitere Suchbegriffe: Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, schnellwechseleinsatz 12mm, schnellwechsel-einsätze, Gewindeschneid-Schnellwechseleinsätze, Gewindeschneid-Schnellwechseleinsatz, Schnellwechsel-Einsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.