Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierband 302 gelb L.10m B.15mm Rl.COROPLAST


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Elektroisolierband 302 gelb L.10m B.15mm Rl.COROPLAST
Elektroisolierband 302 gelb L.10m B.15mm Rl.COROPLAST
Elektroisolierband 302 gelb L.10m B.15mm Rl.COROPLAST
Artikel-Nr.:
     369-E6012410
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     1639
EAN/GTIN:
     4021393001296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Eigenschaften: auf Weich-PVC-Basis · VDE-Zeichen · für alle normalen Isolierarbeiten · Reparatur beschädigter Isolationen · Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen · Abisolieren von Ankern und Spulen · zum Bündeln und Bandagieren von Kabelsätzen · schwer entflammbar und alterungsbeständig gemäß DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10 · weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen sowie gegen Kfz-Betriebsmittelflüssigkeiten · legt sich durch hohe Schmiegsamkeit faltenfrei um alle Unebenheiten · temperaturbeständig von -10 °C bis +105 °CTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Bandstärke: 0,15mm· Temperaturbereich: -10°C bis +105°C· Reißkraft: 190%kg· Material: Weich-PVC· Klebkraft: 2N/cm
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, isolierband coroplast 0,15mmx15mmx10m, pvc-band, pvc-band coroplast, Elektroisolierbänder, Isolierbänder, Klebeband, Klebebänder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 0,35*
€ 0,54*
7 Tage
unbekannt
20
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 0,3516*
€ 0,5416*
7 Tage
40
20
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 0,3517*
€ 0,5417*
Lager 369
20
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 0,43*
€ 0,66*
1 Tag
1740
100
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coroplast
1648
ab € 0,3601*
Ähnlich
Coroplast
1660
ab € 0,3448*
Ähnlich
Coroplast
1656
ab € 0,3448*
Ähnlich
Coroplast
1646
ab € 0,3516*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.