Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband grau B.15mm L.10msäurebeständig


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Isolierband grau B.15mm L.10msäurebeständig
Isolierband grau B.15mm L.10msäurebeständig
Isolierband grau B.15mm L.10msäurebeständig
Artikel-Nr.:
     369-E6012408
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     E6012408
EAN/GTIN:
     4021393001302
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Elektroisolierband 302 Ausführung: Auf Weich-PVC-Basis ∙ VDE-Zeichen ∙ Schwer entflammbar und alterungsbeständig gemäß DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10 ∙ Weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen sowie gegen Kfz-Betriebsmittelflüssigkeiten ∙ Legt sich durch hohe Schmiegsamkeit faltenfrei um alle Unebenheiten ∙ Temperaturbeständig von -10 °C bis +105 °C Anwendung: Für alle normalen Isolierarbeiten ∙ Reparatur beschädigter Isolationen ∙ Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen ∙ Abisolieren von Ankern und Spulen ∙ Zum Bündeln und Bandagieren von Kabelsätzen
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
10 m
Farbe:
grau
Bandstärke:
0.15 mm
Inhalt:
10
Rollenbreite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, isolierband coroplast 0,15mmx15mmx10m, pvc-band, pvc-band grau, Elektroisolierbänder, Isolierbänder, Klebeband, Klebebänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
20
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 0,3448*
€ 0,5248*
7 Tage
400
20
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 0,3449*
€ 0,5249*
1 Tag
40
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 0,35*
€ 0,54*
Lager 369
20
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 0,42*
€ 0,64*
1 Tag
480
100
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coroplast
1648
ab € 0,3601*
Ähnlich
Coroplast
1639
ab € 0,35*
Ähnlich
Coroplast
1656
ab € 0,3448*
Ähnlich
Coroplast
1646
ab € 0,3516*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.