Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikasil Silikondichtstoff N plus, schwarz, 300 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sikasil-N Plus 300ml Kartusche schwarz
Sikasil-N Plus 300ml Kartusche schwarz
Sikasil-N Plus 300ml Kartusche schwarz
Artikel-Nr.:
     369-E6012159
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     E6012159
EAN/GTIN:
     4003923199857
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Silicon
Silikon
sikaflex silikon 300ml
Sikasil® N Plus ist ein elastischer 1- Komponenten Dichtstoff auf Basis von neutralem Siliconkautsschuk. Sikasil® N Plus härtet mit Hilfe von Luftfeuchtigkeit zu einem witterungsbeständigen, elastischen Dichtstoff mit sicherer Haftung an den gebräuchlichen Baustoffen aus.Hinweise: Die Fugenflanken müssen tragfähig sein, fest, sauber, trocken, frei von Öl, Fett und losen Bestandteilen, Zementschlämme, Farben, Hydrophobierungsmitteln und Antigraffitibeschichtungen.Anwendung:
  • Abdichtung im Glas- und Fensterbau, insbesondere Verglasungen nach DIN 18 545-E
  • Abdichtung und Einbau von Profilgläsern und Glasbausteinen
  • Abdichtung an Fassaden und Brüstungstafeln
  • Abdichtung von Anschlussfugen an Metallverkleidungen
Montageanweisung: Vorbehandlung auf nicht saugfähigen UntergründenGlasierte Fliesen, eloxiertes Aluminium, Edelstahl (V2A, V4A), sowie Hart-PVC, 2-K-Beschichtungen oder -Lacke auf Basis EP, UP oder PU und pulverlackierte Metalle können mit Sika® Haftreiniger-1 und einem fusselfreien Tuch gereinigt werden. Anschließend mindestens 15 Minuten ablüften lassen.Glas mit Sika® Cleaner P reinigen.Blankes Aluminium, verzinkter Stahl, Epoxid-Mörtel oder -Beschichtungen,GFK auf Basis UP, EP oder PU mit einem feinen Schleifvlies (z. B. siavlies very fine) unter leichtem Druck anschleiffen und mit Sika® Haftreiniger-1 und einem fusselfreien Tuch reinigen. Anschließend mindestens 15 Minuten ablüften lassen. Auf blankem Baustahl anschließend zusätzlich Sika® Primer-3 N mit einem Pinsel auftragen und weitere30 Minuten (max. 8 Stunden) ablüften lassen.Oben nicht genannte Metalluntergründe, wie Kupfer oder Titanzink mit Sika® Haftreiniger-1 und einem fusselfreien Tuch reinigen. Mindestens 15 Minuten ablüften lassen, dann Sika® Primer-3 N mit einem Pinsel auftragen. Anschließend weitere 30 Minuten (max. 8 Stunden) ablüften lassen.Vorbehandlung auf saugfähigen UntergründenZur Vorbehandlung von Beton, Porenbeton, Putz, Mörtel, Mauerwerk oder bewittertem Holz auf der sauberen Oberfläche Sika® Primer-3 N mit einemPinsel auftragen. Anschließend mindestens 30 Minuten (max. 8 Stunden) ablüften lassen.Bitte beachten:Primer sind ausschliesslich als Haftvermittler einzusetzen. Sie ersetzen weder die Reinigung der Haftflächen noch sind sie in der Lage, deren Festigkeit zu verbessern. Es sind nur geschlossenzellige PE-Hinterfüllprofile (z. B. Sika® Rundschnur-PE) oder Schaumstoffvorlegeband bei der Glasversiegelung zu verwenden.Vorteile:
  • Bewegungsaufnahme von 25 %
  • Witterungsbeständig
  • Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
  • Sichere Haftung auf den meisten bauüblichen Materialien
  • Fungizid eingestellt
  • Elastisch
  • Geruchsneutral
  • Lange Lagerfähigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Basis:
1-Komponenten-Alkoxy-Silicondichtstoff, feuchtigkeitshärtend
Inhalt:
300ml
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: bau silikon, bau-silikon sika, Silikone, Bau-Silikone, Silikon-Dichtmassen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 11,66*
Lager 369
12
Frei Haus
ab € 12,68*
€ 15,36*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,04227* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 184,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.