Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteigerset, bestehend aus 1Lochplatte 1000x450 mm und 15-teiligem Werkzeughal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteigerset, bestehend aus 1Lochplatte 1000x450 mm und 15-teiligem Werkzeughal
Einsteigerset, bestehend aus 1Lochplatte 1000x450 mm und 15-teiligem Werkzeughal
Einsteigerset, bestehend aus 1Lochplatte 1000x450 mm und 15-teiligem Werkzeughal
Artikel-Nr.:
     369-E6011786
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E6011786
EAN/GTIN:
     4251142243527
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
∙ Einsteigerset bestehend aus: 1 Lochplatte 1000 x 450 mm und 15-teiligem Werkzeughaltersortiment
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
1000 x 450mm
Material:
Stahlblech
Abmessungen (B x H):
1000 x 450 mm
Höhe:
450 mm
Ausführung Profile:
Lochwand
Abmessung Breite:
1000 mm
Abmessung Höhe:
450 mm
Plattenfarbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Ausführung Platte:
Lochwand
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter-Sortiment, lochplatte b 1000 mm x h 450 mm, werkzeughalter sortiment, kappes lochplatte, Lochplatten, Lochplattensysteme, Kombinationsplatten, Loch- und Schlitzplatten, Schlitz- und Lochplatten, Schlitzplatten, Einsteigerset, Einsteigersets
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 107,36*
€ 136,13*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,36*
€ 136,13*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,01*
€ 138,24*
Lager 369
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,20*
€ 176,05*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,05*
€ 209,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,28*
€ 208,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.