Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6008137 Herst.-Nr.: E6008137 EAN/GTIN: 4015448508281 |
| |
|
| | |
| Schnellwechselstahlhalterkopf Ausführung: Mit Exzenterspannung · Die Spitzenhöhe wird durch eine Stellschraube am Drehstahlhalter eingestellt · Verzahnung und Planauflagefläche sind gehärtet und geschliffen · 40 Zähne im Stahlhalterkopf ermöglichen 40 verschiedene Winkeleinstellungen der Werkzeuge von jeweils 9° Anwendung: Zum raschen Wechsel von Bearbeitungswerkzeugen bei gleichbleibender Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm Weitere Informationen: | | Abmessung (B x H): | 100 x 54mm | Type: | A | Kopfbohrung: | 20 mm | Schlittenbreite: | 100 mm | Abmessung B x H: | 100 x 54 mm | Antriebsleistung: | 2.2 kW | Wechselhalter: | 16 / 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grundkörper, Stahlhalter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,13* | € 226,95* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,86* | € 228,02* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 182,09* | € 238,40* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 208,25375* | € 244,91375* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 254,02* | € 290,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|