Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.B
Schnellwechselstahlhalterkopf Gr.B
Artikel-Nr.:
     369-E6008136
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     E6008136
EAN/GTIN:
     4015448508298
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
schnellwechselkopf b
Schnellwechselstahlhalterkopf Ausführung: Mit Exzenterspannung · Die Spitzenhöhe wird durch eine Stellschraube am Drehstahlhalter eingestellt · Verzahnung und Planauflagefläche sind gehärtet und geschliffen · 40 Zähne im Stahlhalterkopf ermöglichen 40 verschiedene Winkeleinstellungen der Werkzeuge von jeweils 9° Anwendung: Zum raschen Wechsel von Bearbeitungswerkzeugen bei gleichbleibender Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
150 x 75mm
Type:
B
Kopfbohrung:
32 mm
Schlittenbreite:
150 mm
Abmessung B x H:
150 x 75 mm
Antriebsleistung:
6.6 kW
Wechselhalter:
25 / 32 mm
Weitere Suchbegriffe: Grundkörper, Stahlhalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 281,67*
€ 320,60*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 272,27*
€ 320,92*
4 Tage
3
€ 6,90*
ab € 269,34*
€ 322,49*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 312,53*
€ 356,55*
Lager 369
Frei Haus
ab € 374,43*
€ 417,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,49*
€ 496,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,62*
€ 471,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,21*
€ 461,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,76*
€ 455,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,43*
€ 445,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832151
ab € 182,85*
Ähnlich
PROMAT
4000832150
ab € 146,33*
Ähnlich
PROMAT
4000832153
ab € 421,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.