Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies-Handpad Scotch-Brite Superpad 158x224 mm A fine grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vlies-Handpad Scotch-Brite Superpad 158x224 mm A fine grün
Vlies-Handpad Scotch-Brite Superpad 158x224 mm A fine grün
Vlies-Handpad Scotch-Brite Superpad 158x224 mm A fine grün
Artikel-Nr.:
     369-E447075
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HP2296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifgewebe
Korundleinen
Vlies-Handpads Scotch-Brite™ CP-HP
Ausführung: Aus Nylonfasern mit eingearbeitetem Schleifkorn ∙ Flexibel und vielseitig einsetzbar ∙ Widerstandsfähig und reißfest
Anwendung: Für den Einsatz per Hand oder maschinell ∙ Zum Reinigen, Mattieren und Finishen im Holz- oder Lackschliff
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Abmessung ( L x B ):
158 x 224 mm
Korn:
A fine
Weitere Suchbegriffe: Schleifleinen, Schmirgelleinen, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, 3m handpad grün, handpad 3m, handpad grün, Reinigungs-Vliese, Reinigungsvliese, Schleifvlies-Matten und -Rollen, Schleifvliesmatten, Vlies-Handpads, Vliespads
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
60
€ 5,00*
ab € 0,94*
€ 1,24*
1
€ 4,19*
ab € 1,22*
€ 1,95*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 74,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.