Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte, 10 Zuschnitte, 120x180 mm, 8 mm stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschmatte, 10 Zuschnitte, 120x180 mm, 8 mm stark
Antirutschmatte, 10 Zuschnitte, 120x180 mm, 8 mm stark
Antirutschmatte, 10 Zuschnitte, 120x180 mm, 8 mm stark
Artikel-Nr.:
     369-E408084
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E408084
EAN/GTIN:
     4032378620135
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutsch-MatteAusführung: Aus mit Polyurethan-Bindemittel verdichteten Granulat-Fasern ∙ Reißdehnung mindestens 60%Anwendung: Für den Einsatz auf LKW`s und Anhängern ∙ Zur Ladungssicherung
Weitere Informationen:
Stärke:
8 mm
VE:
10Stück
Breite:
180.0 mm
VE/Stück:
10 Stück
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: antirutschmatte dicke 8mm, anti rutsch-matte, antirutschmatte 8 x 120mm, Antirutschbelag, Antirutschbeläge
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,80*
ab € 6,01*
€ 8,65*
Lager 369
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,00*
€ 9,92*
9 Tage
75
pro Packung
€ 7,90*
ab € 78,59*
€ 101,24*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000365138
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.