Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularablage, verzinkt, BxTxH 1425x253x114 mm, Befestigungsholme notwendig, Tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formularablage, verzinkt, BxTxH 1425x253x114 mm, Befestigungsholme notwendig, Tr
Formularablage, verzinkt, BxTxH 1425x253x114 mm, Befestigungsholme notwendig, Tr
Formularablage, verzinkt, BxTxH 1425x253x114 mm, Befestigungsholme notwendig, Tr
Artikel-Nr.:
     369-E1991235
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     700060
EAN/GTIN:
     4030177057138
Suchbegriffe:
Packtisch-Systeme
Packtisch-Erweiterungen
Packtische
Packtischsysteme
∙ Viele unterschiedliche Erweiterungen machen Ihren Tisch ganz individuell und sind somit auf Ihre Arbeitssprozesse abgestimmt ∙ Wählen Sie aus den BASIC Erweiterungssets ausbr/br/· Formularablage, Stahlblech verzinkt · Traglast max. 50 kg · Befestigungsholme notwendig
Weitere Informationen:
Abmessung Tiefe:
253 mm
Abmessung Höhe:
114 mm
Komponente Packtisch:
Formularablage
Abmessung Breite:
1435 mm
Weitere Suchbegriffe: Packstationen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,71*
€ 95,01*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,17*
€ 132,53*
Lager 369
Frei Haus
ab € 111,16*
€ 138,71*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,28*
€ 156,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.