| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1990138 Herst.-Nr.: E1990138 EAN/GTIN: 5060087954417 |
| |
|
| | |
| ∙ Ergonomiearbeitsplatzmatte aus SBR/NBR-Gummi mit durchbrochener Oberfläche ∙ Vielseitig einsetzbar ∙ Rutschhemmung R10 nach EN 13552 ∙ Materialstärke 12,5 mm ∙ 25 % NitrilgummianteilEinsatzorte sind z. B.:∙ In der Produktion∙ An Montagebändern∙ An Werkbänken∙ An Maschinen ∙ Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen∙ An Produktionslinien∙ An Fließbändern Weitere Informationen: | | Stärke: | 12.5 mm | Konfektionierung: | Matte | Gewicht: | 11,0 kg | Farbe: | schwarz | Breite: | 900,0 mm | Länge: | 1500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte nitril, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 84,43* | € 119,50* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,23* | € 133,29* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,81* | € 137,21* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,70* | € 139,44* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,26* | € 172,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|