Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Fliesen, Befahrbar, LxB 500x500 mm, Stärke 7 mm, blau, VE 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PVC-Fliesen, Befahrbar, LxB 500x500 mm, Stärke 7 mm, blau, VE 8 Stück
PVC-Fliesen, Befahrbar, LxB 500x500 mm, Stärke 7 mm, blau, VE 8 Stück
PVC-Fliesen, Befahrbar, LxB 500x500 mm, Stärke 7 mm, blau, VE 8 Stück
PVC-Fliesen, Befahrbar, LxB 500x500 mm, Stärke 7 mm, blau, VE 8 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E1990129
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     E1990129
EAN/GTIN:
     5013745000322
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenfliesen
coba plastics bodenfliese
∙ Ansprechender modularer Bodenbelag aus PVC für geringe bis intensive Nutzung ∙ Oberfläche in Noppenoptik ∙ Leicht zu verlegen, sofort belastbar ∙ Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten für industrielle oder kommerzielle Anwendungen ∙ Befahrbar ∙ VE 8 StückTechnische Daten∙ Gewicht: 10 kg pro m2 ∙ Belastbarkeit pro m2 ca. 1 Tonne∙ L x B 500 x 500 mm, Materialstärke 7 mmblau
Weitere Informationen:
Stärke:
7 mm
Konfektionierung:
Platte
Gewicht:
2,5 kg
Farbe:
blau
Breite:
500,0 mm
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenfliesen, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 165,63*
€ 205,81*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 207,78*
€ 255,57*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 255,57*
€ 304,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 250,58*
€ 298,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 235,56*
€ 280,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 228,10*
€ 271,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 207,78*
€ 247,26
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 41,556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.