Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenbegrenzer aus Alu, L 5000 mm, (2x2,5 m), H 150 mm, 20 mm stark, hängend mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhenbegrenzer aus Alu, L 5000 mm, (2x2,5 m), H 150 mm, 20 mm stark, hängend mit
Höhenbegrenzer aus Alu, L 5000 mm, (2x2,5 m), H 150 mm, 20 mm stark, hängend mit
Artikel-Nr.:
     369-E1985074
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     302.15.125
EAN/GTIN:
     4055381180762
Suchbegriffe:
Barriereabhängung Höhenbegrenzung
Barrierehöhenbegrenzung
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
∙ Aus Aluminium mit seitlichen Schutzkappen ∙ Höhe 150 mm, Stärke 20 mm ∙ Einseitig mit reflektierender Folie RA1 beklebt ∙ Aufhängung durch zwei Knotenketten, mit Stahlring und Schrauben, galvanisch verzinkt je 2 m lang
Weitere Informationen:
Stärke:
20 mm
Material:
Aluminium
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
15,0 kg
Farbe:
rot/weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,22*
€ 516,24*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,98*
€ 516,77*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 450,38*
€ 531,99*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,05*
€ 578,45*
Lager 369
Frei Haus
ab € 619,92*
€ 700,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,98*
€ 834,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,44*
€ 803,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,72*
€ 764,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,62*
€ 752,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,92*
€ 737,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.