Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Höhenbegrenzer
>
Barrierehöhenbegrenzung
>
Artikel
Höhenbegrenzer aus Alu, L 3000 mm, (2x1,5 m), H 150 mm, 20 mm stark, hängend mit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E1985070
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
302.18.457
EAN/GTIN:
4055381180724
Suchbegriffe:
Barriereabhängung Höhenbegrenzung
Barrierehöhenbegrenzung
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
∙ Aus Aluminium mit seitlichen Schutzkappen ∙ Höhe 150 mm, Stärke 20 mm ∙ Einseitig mit reflektierender Folie RA1 beklebt ∙ Aufhängung durch zwei Knotenketten, mit Stahlring und Schrauben, galvanisch verzinkt je 2 m lang
Weitere Informationen:
Stärke:
20 mm
Material:
Aluminium
Anlieferung:
montiert
Gewicht:
11,0 kg
Farbe:
rot/weiß
... >
Geländesicherung
>
Parkplatzsperren und Verkehrssicherheit
>
Leitbalken und Höhenbegrenzer
Weitere Suchbegriffe:
Höhenbegrenzungssperre
,
höhenbegrenzer moravia
,
barriereabhängung höhenbegrenzung
,
höhenbegrenzer kette
,
Parkplatzsperren
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,18*
€ 365,93*
Lager 6922
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,91*
€ 366,51*
Lager 4445
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 321,22*
€ 383,33*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,21*
€ 414,72*
Lager 369
Frei Haus
ab € 438,72*
€ 513,53*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,53*
€ 611,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,12*
€ 601,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,40*
€ 552,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,18*
€ 536,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,72*
€ 522,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen