Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatik-Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1340x1150 mm, rechteckig mit Lippe, tran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antistatik-Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1340x1150 mm, rechteckig mit Lippe, tran
Antistatik-Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1340x1150 mm, rechteckig mit Lippe, tran
Antistatik-Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1340x1150 mm, rechteckig mit Lippe, tran
Antistatik-Bodenschutzmatte, Vinyl, LxB 1340x1150 mm, rechteckig mit Lippe, tran
Artikel-Nr.:
     369-E1981854
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     E1981854
EAN/GTIN:
     5060044745645
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
BSM antistatisch
Bodenschutzmatten
Antistatik-BodenschutzmattenKonstante Bewegung rund um elektrische Geräte verursacht statische Aufladung und Staub, wodurch Geräte beschädigt werden. Antistatikmatten schützen vor elektrostatischer Aufladung und wehren Staub ab. · Transparenter, strapazierfähiger Bodenschutz · Ergomisch, unterstützt einfaches Gleiten mit Stuhlrollen · Aus phthalathfreiem Vinyl · Enthält bis zu 25 % recyceltes Material und ist zu 100 % wiederverwertbar
Weitere Informationen:
Material:
Vinyl
Abmessung (L x B):
1340 x 1150 mm
Geeignet für Untergrund:
Hartböden
Farbe:
transparent
Breite:
1150 mm
Länge:
1340 mm
Mattenform:
rechteckig mit Lippe
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlunterlage, ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, esd matte boden transparent, anti statik matte, antistatik matte boden, Bodenbelag, Bodenbeläge, Schutzmatten, Matten, Stuhlmatten, Büro-Bodenmatten, Bodenmatten, Büromatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.