| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1981205 Herst.-Nr.: E1981205 EAN/GTIN: 4046675454423 |
| |
|
| | |
| ∙ Aus korrosionsfreiem Hartaluminium ∙ Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend ∙ Einfaches Hissen von Ausleger und Fahne mit dem im Mast laufenden Hissseil ∙ Das Hissseil ist per Rundzylinder abschließbar ∙ Auch bei Windstille ist das Fahnentuch entfaltet ∙ Ideal für repräsentaive Beflaggung sowie für Werbefahnen ∙ Teleskopauslegerstange (Ø 40 mm) ist 360° drehbar und ist für Fahnentücher mit Hohlsaum von 1,00 m-1,50 m verstellbar ∙ Inkl. Bodenhalterung mit ZentrierkeilEinsatzbereich: Volle Entfaltung der Fahne auch bei Windstille, für ständige Beflaggung. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Anlieferung: | zerlegt | Mast-Ø: | 75 mm | Höhe über Flur: | 6 m | Mastdurchmesser: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,83* | € 554,73* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 476,22* | € 555,29* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 489,39* | € 571,71* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 519,55* | € 603,95* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 580,99* | € 665,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|