Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffstreifen, klar, Breite 400 mm, Stärke 4 mm, Rolle 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffstreifen, klar, Breite 400 mm, Stärke 4 mm, Rolle 50 m
Kunststoffstreifen, klar, Breite 400 mm, Stärke 4 mm, Rolle 50 m
Kunststoffstreifen, klar, Breite 400 mm, Stärke 4 mm, Rolle 50 m
Kunststoffstreifen, klar, Breite 400 mm, Stärke 4 mm, Rolle 50 m
Kunststoffstreifen, klar, Breite 400 mm, Stärke 4 mm, Rolle 50 m
Kunststoffstreifen, klar, Breite 400 mm, Stärke 4 mm, Rolle 50 m
Artikel-Nr.:
     369-E1979958
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CS003-014-PV-CL-02
EAN/GTIN:
     5013745001817
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
lamellen rollenware 4mm
· Hergestellt aus hochwertigem, schadstoffarmem und cadmiumfreiem PVC · Farbbeständigkeit und optimales Toleranzverhalten in der Materialdehnung · Sehr widerstandsfähig, auch bei regem Staplerverkehr · Streifenvorhänge als flexible Durchgangstrenner, zur Wärmeisolierung und zum Schutz vor Verschmutzungen · Auch zur Abtrennung von Arbeitsbereichen und Lärmreduktionbr/· Rollenware mit 50 Meter pro Rollebr/br/bPerfekt auf Sie zugeschnitten in 5 Schritten:/bbr/br/Schritt 1: Höhe und Breite der Türöffnung ausmessenbr/Schritt 2: Auswahl der Befestigungsart br/Vor dem Sturz oder unter dem Sturzbr/Schritt 3: Einsatzbereich im Außen- oder Innenbereichbr/Schritt 4: Für welche Anwendung wird der Streifenvorhang benötigt?br/Schritt 5: Auswahl des Streifenmaterials für die vorhandene Anwendung
Weitere Informationen:
Streifenbreite:
400 mm
Ausführung Streifenvorhang:
klar
Materialstärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: lamelle für streifenvorhang, pvc-streifen lamellen klar, Streifenvorhang, Streifenvorhänge, Lamellen-Schutzvorhang, Lamellen-Schutzvorhänge, Lamellen-Vorhang, Lamellen-Vorhänge, Schutzvorhang, Schutzvorhänge, Vorhang, Vorhänge, Lamellenvorhang, Lamellenvorhänge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,75*
€ 624,30*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,80*
€ 626,95*
Lager 369
Frei Haus
ab € 673,26*
€ 779,75*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,75*
€ 927,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,59*
€ 921,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,93*
€ 871,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,11*
€ 835,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,26*
€ 801,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.