Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamelle für Streifenvorhang, klar, 300x3 mm, inkl. Aufhänger


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lamelle für Streifenvorhang, klar, 300x3 mm, inkl. Aufhänger
Lamelle für Streifenvorhang, klar, 300x3 mm, inkl. Aufhänger
Lamelle für Streifenvorhang, klar, 300x3 mm, inkl. Aufhänger
Lamelle für Streifenvorhang, klar, 300x3 mm, inkl. Aufhänger
Artikel-Nr.:
     369-E1979947
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CS002-014-PV-CL-02C
EAN/GTIN:
     5013745001978
Suchbegriffe:
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
PVC-Streifen Lamellen
pvc-streifen lamellen klar
· Hergestellt aus hochwertigem, schadstoffarmem und cadmiumfreiem PVC · Farbbeständigkeit und optimales Toleranzverhalten in der Materialdehnung · Sehr widerstandsfähig, auch bei regem Staplerverkehr · Streifenvorhänge als flexible Durchgangstrenner, zur Wärmeisolierung und zum Schutz vor Verschmutzungen · Auch zur Abtrennung von Arbeitsbereichen und Lärmreduktionbr/· Einzelne Lamellen für Streifenvorhang, inklusive Aufhängernbr/br/bPerfekt auf Sie zugeschnitten in 5 Schritten:/bbr/br/Schritt 1: Höhe und Breite der Türöffnung ausmessenbr/Schritt 2: Auswahl der Befestigungsart br/Vor dem Sturz oder unter dem Sturzbr/Schritt 3: Einsatzbereich im Außen- oder Innenbereichbr/Schritt 4: Für welche Anwendung wird der Streifenvorhang benötigt?br/Schritt 5: Auswahl des Streifenmaterials für die vorhandene Anwendung
Weitere Informationen:
Streifenbreite:
300 mm
Ausführung Streifenvorhang:
klar
Materialstärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: lamelle für streifenvorhang, Streifenvorhang, Streifenvorhänge, Lamellen-Schutzvorhang, Lamellen-Schutzvorhänge, Lamellen-Vorhang, Lamellen-Vorhänge, Schutzvorhang, Schutzvorhänge, Vorhang, Vorhänge, Lamellenvorhang, Lamellenvorhänge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 21,10*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 17,29*
€ 25,04*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 25,04*
€ 29,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,74*
€ 29,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,97*
€ 27,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,88*
€ 26,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,10*
€ 25,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,29*
€ 20,58
pro Meter
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.