Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle, Edelstahlkugel,D 30 mm, Tragl. 190 kg, Gehäuse Edelst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelrolle, Edelstahlkugel,D 30 mm, Tragl. 190 kg, Gehäuse Edelst.
Kugelrolle, Edelstahlkugel,D 30 mm, Tragl. 190 kg, Gehäuse Edelst.
Kugelrolle, Edelstahlkugel,D 30 mm, Tragl. 190 kg, Gehäuse Edelst.
Kugelrolle, Edelstahlkugel,D 30 mm, Tragl. 190 kg, Gehäuse Edelst.
Artikel-Nr.:
     369-E1979238
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     E1979238
EAN/GTIN:
     4021885060398
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
bs rollen kugelrolle
Kugelrollenohne Befestigung
Weitere Informationen:
Befestigungsart Kugelrolle:
ohne
Material Kugel:
Edelstahl
Gehäuse-Ø D:
45 mm
Traglast:
190 kg
Flansch-Ø D1:
55 mm
Bauhöhe H:
37 mm
Kugel-Ø dw:
30 mm
Kugelüberstand h:
13.8 mm
Material Gehäuse:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Fördersysteme, Transportbahnen, Kugelrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 39,94*
€ 47,42*
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 36,49*
€ 48,20*
Lager 369
10
Frei Haus
ab € 54,17*
€ 62,56*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 49,42*
€ 64,35*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 625,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.