Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelrolle, Bef.platte, Stahlkugel,D 40 mm, Tragl. 110 kg, Gehäuse verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelrolle, Bef.platte, Stahlkugel,D 40 mm, Tragl. 110 kg, Gehäuse verzinkt
Kugelrolle, Bef.platte, Stahlkugel,D 40 mm, Tragl. 110 kg, Gehäuse verzinkt
Kugelrolle, Bef.platte, Stahlkugel,D 40 mm, Tragl. 110 kg, Gehäuse verzinkt
Kugelrolle, Bef.platte, Stahlkugel,D 40 mm, Tragl. 110 kg, Gehäuse verzinkt
Artikel-Nr.:
     369-E1979213
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     E1979213
EAN/GTIN:
     4021885060466
Suchbegriffe:
Kugelrolle
bs rollen kugelrolle
kugelrolle
kugelrollen stahl
Kugelrollenmit Befestigungsplatte
Weitere Informationen:
Befestigungsart Kugelrolle:
Befestigungsplatte
Material Kugel:
Stahl
Schraubloch-Ø:
7 mm
Gehäuse-Ø D:
63.3 mm
Traglast:
110 kg
Flansch-Ø D1:
94.6 mm
Bauhöhe H:
48.5 mm
Kugel-Ø dw:
40 mm
Kugelüberstand h:
21.2 mm
Lochkreis-Ø:
70 mm
Material Gehäuse:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Fördersysteme, Transportbahnen, Kugelrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 24,98*
€ 33,36*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 28,08*
€ 33,50*
Lager 369
10
Frei Haus
ab € 37,73*
€ 44,62*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 37,74*
€ 49,61*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 446,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.