Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwinde mit vestellbarer Klaue, Traglast 5 t, Hubbereich 80-425 mm, Gewicht 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwinde mit vestellbarer Klaue, Traglast 5 t, Hubbereich 80-425 mm, Gewicht 3
Stahlwinde mit vestellbarer Klaue, Traglast 5 t, Hubbereich 80-425 mm, Gewicht 3
Artikel-Nr.:
     369-E1894550
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E1894550
EAN/GTIN:
     4260667992315
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinde
Immer wenn gestützt, montiert oder eine gehobene Last unterbaut werden soll, leistet die Stahlwinde Ihnen wertvolle Dienste.· Lastaufnahme über Hubklaue oder Windenkopf · Niedrige Ansetzhöhe der Klaue · Zahnstangengewinde · Alle Winden verfügen standardmäßig über eine Sicherheitskurbel und sind mit einer selbsttätig wirkenden Lastdruckbremse ausgerüstet, die die Last in jeder gewünschten Position hält
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Bauhöhe:
730 mm
Traglast:
5000 kg
Hub:
345 mm
Gewicht:
33,0 kg
Farbe:
RAL 2002 blutorange
Klauenhöhe:
85 mm
Hubbereich:
80 - 425 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlwinden, Winden, Zahnstangenwinden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,27*
€ 394,75*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,36*
€ 418,01*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,26*
€ 437,20*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,45*
€ 438,99*
Lager 369
Frei Haus
ab € 445,80*
€ 512,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,85*
€ 610,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,05*
€ 601,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,47*
€ 571,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,66*
€ 550,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,80*
€ 530,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E1894551
ab € 56,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.