Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwinde mit vestellbarer Klaue, Traglast 3 t, Hubbereich 70-425 mm, Gewicht 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwinde mit vestellbarer Klaue, Traglast 3 t, Hubbereich 70-425 mm, Gewicht 2
Stahlwinde mit vestellbarer Klaue, Traglast 3 t, Hubbereich 70-425 mm, Gewicht 2
Artikel-Nr.:
     369-E1894549
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E1894549
EAN/GTIN:
     4260667992292
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinde
Immer wenn gestützt, montiert oder eine gehobene Last unterbaut werden soll, leistet die Stahlwinde Ihnen wertvolle Dienste.· Lastaufnahme über Hubklaue oder Windenkopf · Niedrige Ansetzhöhe der Klaue · Zahnstangengewinde · Alle Winden verfügen standardmäßig über eine Sicherheitskurbel und sind mit einer selbsttätig wirkenden Lastdruckbremse ausgerüstet, die die Last in jeder gewünschten Position hält
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Bauhöhe:
735 mm
Traglast:
3000 kg
Hub:
355 mm
Gewicht:
24,0 kg
Farbe:
RAL 2002 blutorange
Klauenhöhe:
75 mm
Hubbereich:
70 - 425 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlwinden, Winden, Zahnstangenwinden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,38*
€ 299,22*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,04*
€ 339,44*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,53*
€ 359,21*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,14*
€ 360,58*
Lager 369
Frei Haus
ab € 332,10*
€ 385,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,16*
€ 458,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,16*
€ 451,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,71*
€ 434,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,64*
€ 422,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,10*
€ 395,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E1894551
ab € 56,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.