Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwinde mit vestellbarer Klaue, Traglast 1,5 t, Hubbereich 60-360 mm, Gewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwinde mit vestellbarer Klaue, Traglast 1,5 t, Hubbereich 60-360 mm, Gewicht
Stahlwinde mit vestellbarer Klaue, Traglast 1,5 t, Hubbereich 60-360 mm, Gewicht
Artikel-Nr.:
     369-E1894548
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E1894548
EAN/GTIN:
     4260667992278
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinde 1500 kg tragkraft
stahlwinde
Immer wenn gestützt, montiert oder eine gehobene Last unterbaut werden soll, leistet die Stahlwinde Ihnen wertvolle Dienste.· Lastaufnahme über Hubklaue oder Windenkopf · Niedrige Ansetzhöhe der Klaue · Zahnstangengewinde · Alle Winden verfügen standardmäßig über eine Sicherheitskurbel und sind mit einer selbsttätig wirkenden Lastdruckbremse ausgerüstet, die die Last in jeder gewünschten Position hält
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Bauhöhe:
600 mm
Traglast:
1500 kg
Hub:
300 mm
Gewicht:
17,0 kg
Farbe:
RAL 2002 blutorange
Klauenhöhe:
60 mm
Hubbereich:
60 - 360 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlwinden, Winden, Zahnstangenwinden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,07*
€ 272,67*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,75*
€ 283,20*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,48*
€ 284,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,79*
€ 289,68*
Lager 369
Frei Haus
ab € 303,03*
€ 352,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,27*
€ 419,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,46*
€ 409,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,70*
€ 393,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,50*
€ 383,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,03*
€ 360,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E1894551
ab € 56,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.