Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwinde mit fester Klaue, Traglast 5 t, Hubbereich 80-425 mm, Gewicht 28 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwinde mit fester Klaue, Traglast 5 t, Hubbereich 80-425 mm, Gewicht 28 kg
Stahlwinde mit fester Klaue, Traglast 5 t, Hubbereich 80-425 mm, Gewicht 28 kg
Stahlwinde mit fester Klaue, Traglast 5 t, Hubbereich 80-425 mm, Gewicht 28 kg
Artikel-Nr.:
     369-E1894546
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E1894546
EAN/GTIN:
     4260667992308
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinde
Immer wenn gestützt, montiert oder eine gehobene Last unterbaut werden soll, leistet die Stahlwinde Ihnen wertvolle Dienste.· Lastaufnahme über Hubklaue oder Windenkopf · Niedrige Ansetzhöhe der Klaue · Zahnstangengewinde · Alle Winden verfügen standardmäßig über eine Sicherheitskurbel und sind mit einer selbsttätig wirkenden Lastdruckbremse ausgerüstet, die die Last in jeder gewünschten Position hält
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Bauhöhe:
730 mm
Traglast:
5000 kg
Hub:
345 mm
Gewicht:
28,0 kg
Farbe:
RAL 2002 blutorange
Klauenhöhe:
80 mm
Hubbereich:
80 - 425 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlwinden, Winden, Zahnstangenwinden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,09*
€ 284,62*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,00*
€ 322,46*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,78*
€ 343,66*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,28*
€ 344,96*
Lager 369
Frei Haus
ab € 315,06*
€ 367,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,02*
€ 436,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,77*
€ 430,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,82*
€ 413,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,82*
€ 404,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,06*
€ 374,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E1894551
ab € 56,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.