Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräte-Lenkrolle m. Festst., Gummi schwarz, Durchm.125 mm, Traglast 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräte-Lenkrolle m. Festst., Gummi schwarz, Durchm.125 mm, Traglast 100
Transportgeräte-Lenkrolle m. Festst., Gummi schwarz, Durchm.125 mm, Traglast 100
Artikel-Nr.:
     369-E1617727
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     E1617727
EAN/GTIN:
     4021885058319
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
· Gabel aus Stahlblech, verzinkt · Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf· Lauffläche aus Gummi, schwarz · Geräuscharmer Lauf· Stahlfelge· Rollenlager· Mit Fadenschutz
Weitere Informationen:
Plattengröße:
104x80 mm
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Stahl
Bauhöhe:
155 mm
Schraublochentfernung:
84x64/76x56 mm
Rollentyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Schraubloch-Ø:
9 mm
Material Lauffläche:
Gummi
Traglast:
100 kg
Befestigungsart:
Schraubplatte
Material Gehäuse:
Stahlblech
Radbreite:
37 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Farbe Lauffläche:
schwarz
Radlager:
Rollenlager
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 7,95*
1
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 9,11*
5 Tage
177
1
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 9,15*
1 Tag
178
10
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 9,24*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 6,97*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B55.125
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.