Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apparate-Bockrolle, Gummi grau, Durchm. 125 mm, Traglast 100kg, Kugellager, Ansc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apparate-Bockrolle, Gummi grau, Durchm. 125 mm, Traglast 100kg, Kugellager, Ansc
Apparate-Bockrolle, Gummi grau, Durchm. 125 mm, Traglast 100kg, Kugellager, Ansc
Artikel-Nr.:
     369-E1617681
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     E1617681
EAN/GTIN:
     4021885003326
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
· Gabel aus Stahlblech verzinkt · Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf· Lauffläche aus thermoplastischem Gummi (TPE), blaugrau· Kunststofffelge
Weitere Informationen:
Plattengröße:
95x70 mm
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Kunststoff
Bauhöhe:
162.5 mm
Schraublochentfernung:
75x45 mm
Rollentyp:
Bockrolle
Schraubloch-Ø:
9 mm
Material Lauffläche:
Thermoplastischer Gummi (TPE)
Traglast:
100 kg
Befestigungsart:
Schraubplatte
Material Gehäuse:
Stahlblech
Radbreite:
31 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Farbe Lauffläche:
blaugrau
Radlager:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, bockrolle 125mm thermoplastisch, apparaterolle, apparaterolle 125mm, Apparaterollen, Ersatzrollen, Rollen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 10,16*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 10,23*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 10,79*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 8,53*
€ 11,66*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 10,14*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C110.A85.100
ab € 6,12*
Ähnlich
BS Rollen
C110.A85.151
ab € 10,67*
Ähnlich
BS Rollen
C110.A85.081
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.