| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1617610 Herst.-Nr.: E1617610 EAN/GTIN: 4250432945196 |
| |
|
| | |
| ∙ Aus schlagfestem Hart-PVC zur variablen Beschriftung ∙ Für einschiebbare Etiketten (bitte separat mitbestellen) ∙ Ideal auch zur Behälterkennzeichnung ∙ Scannertauglich, mit Staubschutzkante · UV-beständig Weitere Informationen: | | Abmessung (B x H): | 200 x 54mm | Konfektionierung: | Zuschnitt | Abmessungen (B x H): | 200 x 54 mm | Höhe: | 54 mm | Befestigungsart: | selbstklebend | Farbe: | transparent | VE: | 50 Stück | Breite: | 200 mm | VE/Stück: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,63* | € 34,44* | | | | Lager 369 | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 33,50* | € 45,60* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 6,40* | ab € 34,42* | € 47,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,67* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|