Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter selbstklebend, transparent, BxH 100x54 mm, VE 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Etikettenhalter selbstklebend, transparent, BxH 100x54 mm, VE 50 Stück
Etikettenhalter selbstklebend, transparent, BxH 100x54 mm, VE 50 Stück
Etikettenhalter selbstklebend, transparent, BxH 100x54 mm, VE 50 Stück
Etikettenhalter selbstklebend, transparent, BxH 100x54 mm, VE 50 Stück
Artikel-Nr.:
     369-E1617606
Hersteller:
     ONK
Herst.-Nr.:
     E1617606
EAN/GTIN:
     4250432990516
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
∙ Aus schlagfestem Hart-PVC zur variablen Beschriftung ∙ Für einschiebbare Etiketten (bitte separat mitbestellen) ∙ Ideal auch zur Behälterkennzeichnung ∙ Scannertauglich, mit Staubschutzkante · UV-beständig
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
100 x 54mm
Konfektionierung:
Zuschnitt
Abmessungen (B x H):
100 x 54 mm
Höhe:
54 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Farbe:
transparent
VE:
50 Stück
Breite:
100 mm
VE/Stück:
50 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,74*
€ 25,41*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 21,13*
€ 29,88*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,88*
€ 35,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,28*
€ 34,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,43*
€ 32,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,42*
€ 31,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,73*
€ 30,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,13*
€ 25,14
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4226* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ONK
E827307
ab € 32,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.