| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1615395 Herst.-Nr.: ZE-8457-164 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vierbacken-Drehfutter mit Kurzkegelaufnahme Ausführung: Mit Kurzkegelaufnhame nach DIN 55027 · Stehbolzen mit Bundmutter, mit einteiligen, zentrisch spannenden Backen · Planspiralring aus Legierungsstahl gesenkgeschmiedet und gehärtet · Verzahnung, Ritzel und Führungen gehärtet und komplett geschliffen · Futterkörper aus Stahl mit geschliffenen Führungen und Verschleißflächen · Richtdrehzahl, Spannkraft, Genauigkeit, Unwucht usw. entsprechen DIN 6386 Teil 1 Klasse 1 · Lieferung inkl. je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben Anwendung: Geeignet für Drehmaschinen sowie alle Arten von Fräs- und Bohrvorrichtungen ∙ Drehfutter mit Stahlkörper besonders für Maschinen mit hohen Drehzahlen geeignet Stahl Weitere Informationen: | | Kurzkegel: | 4" | Drehzahl max.: | 4500min-1 | Breite: | 160 mm | Gewicht: | 9.0 kg | Bohrung: | 42 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |