| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E1615384 Herst.-Nr.: ZE-8454-125 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vierbacken-Drehfutter mit Zentrieraufnahme Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350 ∙ Mit einteiligen, zentrisch spannenden Backen ∙ Planspiralring aus hochwertigem Legierungsstahl gesenkgeschmiedet und gehärtet zum stufenlosen Verstellen der Backen über den gesamten Spannbereich ∙ Verzahnung, Ritzel und Führungen gehärtet und komplett geschliffen ∙ Futterkörper aus Guss oder Stahl mit geschliffenen Führungen und Verschleißflächen ∙ Richtdrehzahl, Spannkraft, Genauigkeit, Unwucht usw. entsprechen DIN 6386 Teil 1 Klasse 1 ∙ Lieferung inkl. je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben Anwendung: Geeignet für Drehmaschinen sowie alle Arten von Fräs- und Bohrvorrichtungen ∙ Drehfutter mit Stahlkörper besonders für Maschinen mit hohen Drehzahlen geeignet Stahl Weitere Informationen: | | Drehzahl max.: | 4800min-1 | Breite: | 125 mm | Gewicht: | 5.0 kg | Bohrung: | 35.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |