Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHB, EN 14399-6, Fabrikat Koelner, 30 mm, C45, HV, tZn, WAZ 3.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHB, EN 14399-6, Fabrikat Koelner, 30 mm, C45, HV, tZn, WAZ 3.1
SHB, EN 14399-6, Fabrikat Koelner, 30 mm, C45, HV, tZn, WAZ 3.1
Artikel-Nr.:
     369-E143996KCUAB31
Hersteller:
     Koelner
Herst.-Nr.:
     164888
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EN143996
Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV. Hinweise: Ersatz DIN 6916.Anwendung: - Stahl-, Hoch-, Tunnel- und Brückenbau- Sicherheitsrelevante Verschraubungen- Vorrangig in gleitfesten VerbindungenBauaufsichtlich zugelassen: Nach DIN EN-14399-1Eigenschaften: - festgelegte Verhältnis von Anziehmoment und Vorspannkraft, dadurch hohe Anwendungssicherheit- Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 (mit großer Schlüsselweite)- Bei gleichem Kraftschluss werden weniger Schrauben benötigt oder kleinere HV-Schrauben- Kennzeichnung der Bauteile für genaue Rückverfolgung der Bauteile- Komplette Garnitur nur von einem HerstellerMontageanweisung: - Zwei wichtige Verfahren zur Erreichung einer definierten Vorspannkraft1. Modifizierte Drehmomentverfahren nach EN 1993-1-8, schrittweise mittels Drehmomentschlüssel aufgebrachtes definiertes Drehmoment2. Kombinierte Vorspannverfahren nach EN 1090-2, zuerst ein definiertes Vorspannmoment aufgebracht, anschließend die Mutter in einem festgelegten Weiterdrehwinkel angezogen- Scheibenfase zum Schraubenkopf bzw. zur Mutter- Muttern mit der Prägung nach Außen- Grundsätzlich muss immer die Mutter gedreht werden, um die Garnitur zu spannen
Weitere Informationen:
Normnummer:
14399
Norm:
EN 14399 6
Form:
6
Geometrische Abweichung:
Koelner Rawlplug
Material:
Stahl
Güte:
C45, HV
Beschichtung:
tZn
Nenngröße:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4164*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5564*
€ 0,66212
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5464*
€ 0,65022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5164*
€ 0,61452
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5064*
€ 0,60262
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4864*
€ 0,57882
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4164*
€ 0,49552
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.