Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHR-6kt, EN 14399-4, Fabrikat Koelner, M 27x85, 10.9, HV, tZn, ISO-passend, WAZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHR-6kt, EN 14399-4, Fabrikat Koelner, M 27x85, 10.9, HV, tZn, ISO-passend, WAZ
SHR-6kt, EN 14399-4, Fabrikat Koelner, M 27x85, 10.9, HV, tZn, ISO-passend, WAZ
SHR-6kt, EN 14399-4, Fabrikat Koelner, M 27x85, 10.9, HV, tZn, ISO-passend, WAZ
SHR-6kt, EN 14399-4, Fabrikat Koelner, M 27x85, 10.9, HV, tZn, ISO-passend, WAZ
Artikel-Nr.:
     369-E143994KAJAB2785
Hersteller:
     Koelner
Herst.-Nr.:
     165191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
din en 14399-4 m 27
din en 14399-4
Hochfeste, planmäßig vorspannbare Schraubverbindung für den Metallbau, System HV.Hinweise: Ersatz DIN 6914.Anwendung: - Stahl-, Hoch-, Tunnel- und Brückenbau- Sicherheitsrelevante Verschraubungen- Vorrangig in gleitfesten VerbindungenBauaufsichtlich zugelassen: Nach DIN EN-14399-1 und DIN 1090Eigenschaften: - festgelegte Verhältnis von Anziehmoment und Vorspannkraft, dadurch hohe Anwendungssicherheit- Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 (mit großer Schlüsselweite)- Bei gleichem Kraftschluss werden weniger Schrauben benötigt oder kleinere HV-Schrauben- Kennzeichnung für genaue Rückverfolgung der Bauteile- Komplette Garnitur nur von einem HerstellerMontageanweisung: - Zwei wichtige Verfahren zur Erreichung einer definierten Vorspannkraft1. Modifizierte Drehmomentverfahren nach EN 1993-1-8, schrittweise mittels Drehmomentschlüssel aufgebrachtes definiertes Drehmoment2. Kombinierte Vorspannverfahren nach EN 1090-2, zuerst ein definiertes Vorspannmoment aufgebracht, anschließend die Mutter in einem festgelegten Weiterdrehwinkel angezogen- Scheibenfase zum Schraubenkopf bzw. zur Mutter- Muttern mit der Prägung nach Außen- Grundsätzlich muss immer die Mutter gedreht werden, um die Garnitur zu spannen
Weitere Informationen:
Normnummer:
14399
Norm:
EN 14399 4
Form:
4
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Koelner Rawlplug
Durchmesser:
27 mm
Material:
Stahl
Länge:
85 mm
Güte:
10.9, HV
Beschichtung:
tZn, ISO-passend
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Größe Kraftangriff:
SW 46
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschrauben, EN143994, hv schrauben, hv garnituren, DIN EN 14399, Stahlbauschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5762*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,4862*
€ 5,33858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4262*
€ 5,26718
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,2962*
€ 5,11248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,2362*
€ 5,04108
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,5762*
€ 4,25568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.