Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 28x1,5, 8, manganphospha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 28x1,5, 8, manganphospha
DIN 934, ähnl. Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 28x1,5, 8, manganphospha
Artikel-Nr.:
     369-D934FGAHFZ02815
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D934FGAHFZ02815
EAN/GTIN:
     k.A.
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 934
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
28 mm
Beschichtung:
Mnph/r/6/T4
Güte:
8
Größe Kraftangriff:
SW 41
Gewindesteigung:
1.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,6012*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,1612*
€ 19,23183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,1112*
€ 19,17233
pro Stück
ab 125 Stück
€ 15,4412*
€ 18,37503
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,8612*
€ 17,68483
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 13,6012*
€ 16,18543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.