Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 22x1,5, 8, manganphosphatiert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 22x1,5, 8, manganphosphatiert,
DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, M 22x1,5, 8, manganphosphatiert,
Artikel-Nr.:
     369-D934FGAHFZ02215
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D934FGAHFZ02215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Mit metrischem Feingewinde.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 8673. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Norm:
DIN 934
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Geometrische Abweichung:
Feingewinde
Durchmesser:
22 mm
Material:
Stahl
Güte:
8
Beschichtung:
Mnph/r/6/T4
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
1.5 mm
Größe Kraftangriff:
SW 32
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5602*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7502*
€ 0,89274
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7102*
€ 0,84514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6902*
€ 0,82134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6702*
€ 0,79754
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5602*
€ 0,66664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.