Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906, Verschlussschraube, M 8x1, ST, Geomet 500 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 906, Verschlussschraube, M 8x1, ST, Geomet 500 A
DIN 906, Verschlussschraube, M 8x1, ST, Geomet 500 A
Artikel-Nr.:
     369-D906AAHC81
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     D906AAHC81
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
din 906 m8x1
din 906 m
Mit kegeligem Außengewinde und Innensechskant.
Weitere Informationen:
Normnummer:
906
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 906
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Material:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
Geomet 500 A
Güte:
ST
Größe Kraftangriff:
ISK 4
Gewindesteigung:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,78*
€ 171,0982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,17*
€ 170,3723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,60*
€ 163,744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,46*
€ 160,0074
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,55*
€ 137,5045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.