Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984, Zylinderschraube, M 16x30, 08.8, Geomet 500 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984, Zylinderschraube, M 16x30, 08.8, Geomet 500 A
DIN 7984, Zylinderschraube, M 16x30, 08.8, Geomet 500 A
DIN 7984, Zylinderschraube, M 16x30, 08.8, Geomet 500 A
Artikel-Nr.:
     369-D7984AHDJ1630O03
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D7984AHDJ1630O03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Hinweise: Belastbarkeit 80%.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7984
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 7984
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Geomet 500 A
Güte:
08.8
Größe Kraftangriff:
ISK 12
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984 m16x30, din 7984, din 7984 m16, Zylinderschrauben, Innensechskantschrauben, Sechskantschrauben, DIN7984, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben, 147984, 247984, 527984, 547984
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,8208*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,0208*
€ 8,35475
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,9608*
€ 8,28335
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,7108*
€ 7,98585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,4108*
€ 7,62885
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,8208*
€ 6,92675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.