Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7338 B Halbhohlniet, 4x8, 1.4567


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-D7338BGXAA48
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D7338BGXAA48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7338 B
DIN 7338 B Halbhohlniet
DIN 7338 B Halbhohlniete
Halbhohlniet DIN 7338 B
Weitere Informationen:
Normnummer:
7338
Norm:
DIN 7338 B
Form:
B
Durchmesser:
4 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
8 mm
Güte:
1.4567
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0975*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.