Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7338 B Halbhohlniet, 4x6, AL99,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-D7338BBYAA46
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D7338BBYAA46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7338 B
DIN 7338 B Halbhohlniet
DIN 7338 B Halbhohlniete
Halbhohlniet DIN 7338 B
Weitere Informationen:
Normnummer:
7338
Norm:
DIN 7338 B
Form:
B
Durchmesser:
4 mm
Material:
Aluminium
Länge:
6 mm
Güte:
AL99,5
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7077*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,9577*
€ 2,32966
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,8977*
€ 2,25826
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,8077*
€ 2,15116
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,7577*
€ 2,09166
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,7077*
€ 2,03216
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.