Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7338 B Halbhohlniet, 4x10, AL99,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-D7338BBYAA410
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D7338BBYAA410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7338 B
DIN 7338 B Halbhohlniet
DIN 7338 B Halbhohlniete
Halbhohlniet DIN 7338 B
Weitere Informationen:
Normnummer:
7338
Norm:
DIN 7338 B
Form:
B
Durchmesser:
4 mm
Material:
Aluminium
Länge:
10 mm
Güte:
AL99,5
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3825*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,4525*
€ 0,53848
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,4125*
€ 0,49088
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,3825*
€ 0,45518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.