Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7338 B Halbhohlniet, 3x8, CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-D7338BBVAA38
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D7338BBVAA38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7338 B
DIN 7338 B Halbhohlniet
DIN 7338 B Halbhohlniete
Halbhohlniet DIN 7338 B
Weitere Informationen:
Normnummer:
7338
Norm:
DIN 7338 B
Form:
B
Durchmesser:
3 mm
Material:
Kupfer
Länge:
8 mm
Güte:
CU
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0415*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.