Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7338 B Halbhohlniet, 4x13, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-D7338BAAAA413
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     D7338BAAAA413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7338 B
DIN 7338 B Halbhohlniet
DIN 7338 B Halbhohlniete
Halbhohlniet DIN 7338 B
Weitere Informationen:
Normnummer:
7338
Norm:
DIN 7338 B
Form:
B
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl
Länge:
13 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9184*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1484*
€ 1,3666
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1384*
€ 1,3547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0884*
€ 1,2952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0684*
€ 1,2714
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9184*
€ 1,0929
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.