Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603, Flachrundschraube mit Mutter, M 16x65, 4.6/4.8, verzinkt, standard, 5 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603, Flachrundschraube mit Mutter, M 16x65, 4.6/4.8, verzinkt, standard, 5 µ
DIN 603, Flachrundschraube mit Mutter, M 16x65, 4.6/4.8, verzinkt, standard, 5 µ
DIN 603, Flachrundschraube mit Mutter, M 16x65, 4.6/4.8, verzinkt, standard, 5 µ
Artikel-Nr.:
     369-D603BACAC1665
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     D603BACAC1665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter nach ISO 4032.Hinweise: Gewindeende Kegelkuppe (CH) oder Linsenkuppe (RN) nach DIN EN ISO 4753 nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen:
Normnummer:
603
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 603
Geometrische Abweichung:
mit Mutter
Kraftangriff Typ:
Vierkantansatz
Länge:
65 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Güte:
4.6/4.8
Größe Kraftangriff:
VK 16,7
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m16x65, din 603, din 603 m16, Flachkopf, Vierkant, D603, DIN603, Schlossschrauben, Schloßschrauben, 210603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4525*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9225*
€ 2,28778
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8925*
€ 2,25208
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8025*
€ 2,14498
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7525*
€ 2,08548
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7225*
€ 2,04978
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4525*
€ 1,72848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.